INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 50mm² sm, 70mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706072
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094780
Sonepar Artikelnummer
120613929
Hersteller Artikelnummer
706072
Hersteller Typ
MR9,0-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706072
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.258 kg


