INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 70mm² sm, 95mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706073
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 70 .. 95 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094797
Sonepar Artikelnummer
120613930
Hersteller Artikelnummer
706073
Hersteller Typ
MR10,5-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706073
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
70 .. 95 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.254 kg


