INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 70mm² sm, 95mm² se, 35mm Pressbreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716657
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 70 .. 95 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212587459
Sonepar Artikelnummer
121186288
Hersteller Artikelnummer
716657
Hersteller Typ
MR10,5B-CK
Hersteller Artikel Nr.:
716657
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
70 .. 95 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.385 kg


