INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 95mm² sm, 120mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700153
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079527
Sonepar Artikelnummer
120614028
Hersteller Artikelnummer
700153
Hersteller Typ
MR12,5-C
Hersteller Artikel Nr.:
700153
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.380 kg


