INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 95mm² sm, 120mm² se, 35mm Pressbreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716658
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212587466
Sonepar Artikelnummer
121186289
Hersteller Artikelnummer
716658
Hersteller Typ
MR12,5B-CK
Hersteller Artikel Nr.:
716658
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.378 kg


