Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Rundlocher Standard 75,5mm M75

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Rundlocher Standard 75,5mm M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183687

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 75.5 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212415882

Sonepar Artikelnummer

120614212

Hersteller Artikelnummer

183687

Hersteller Typ

BLM75

Hersteller Artikel Nr.:

183687

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

75.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.300 kg

das Spaltstempel-Blechloch-System TRE SPLIT für ST 37 Bleche teilt das Blech in 3 Teile. Ein Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube, bzw. in der Matrize wir dadurch verhindert. Ein schnelles und gratfreies Stanzen wird ermöglicht.