Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Rundlocher Standard 76,2mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Rundlocher Standard 76,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183689

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 76.2 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212415905

Sonepar Artikelnummer

120614210

Hersteller Artikelnummer

183689

Hersteller Typ

BLN76,2

Hersteller Artikel Nr.:

183689

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

76.2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.350 kg

das Spaltstempel-Blechloch-System TRE SPLIT für ST 37 Bleche teilt das Blech in 3 Teile. Ein Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube, bzw. in der Matrize wir dadurch verhindert. Ein schnelles und gratfreies Stanzen wird ermöglicht.