Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Rundzange 160 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Rundzange 160 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109001

  • Länge - 160 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316462

Sonepar Artikelnummer

120613705

Hersteller Artikelnummer

109001

Hersteller Typ

1207160

Hersteller Artikel Nr.:

109001

Länge:

160 mm

Länge der Backen:

50 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

6 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Werkstoff:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Gewicht:

154 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.214 kg

2 Komponenten Rundzange