INTERCABLE - Satz Sechskant-Stiftschlüssel 9 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102035
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020239
Sonepar Artikelnummer
120613719
Hersteller Artikelnummer
102035
Hersteller Typ
7110592
Hersteller Artikel Nr.:
102035
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
ohne
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.325 kg


