Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schälkopf 150² 20kV

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schälkopf 150² 20kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100926

  • Abisolierbereich Querschnitt - 150 mm²

  • Min. AWG-Größe - 300 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 300 kcmil

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212009166

Sonepar Artikelnummer

120613824

Hersteller Artikelnummer

100926

Hersteller Typ

AV63150

Hersteller Artikel Nr.:

100926

Abisolierbereich Querschnitt:

150 mm²

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

300 kcmil

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Ja

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.215 kg

zum Absetzen der Primärisolation in Kombination mit AV6300 anwendbar