Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schälkopf 185² 20kV

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schälkopf 185² 20kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100927

  • Abisolierbereich Querschnitt - 185 mm²

  • Min. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212009173

Sonepar Artikelnummer

120613825

Hersteller Artikelnummer

100927

Hersteller Typ

AV63185

Hersteller Artikel Nr.:

100927

Abisolierbereich Querschnitt:

185 mm²

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Ja

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.211 kg

zum Absetzen der Primärisolation in Kombination mit AV6300 anwendbar