INTERCABLE - Schlauch aus Gummi (M4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102695
Innendurchmesser - 4 mm
Farbe - orange
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212026415
Sonepar Artikelnummer
120635758
Hersteller Artikelnummer
102695
Hersteller Typ
8001007
Hersteller Artikel Nr.:
102695
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
orange
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.784 kg
flexibler Schlauch


