Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schlauchleitung 10m synt. kpl.N+K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schlauchleitung 10m synt. kpl.N+K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711301

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 10 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39173200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212105387

Sonepar Artikelnummer

120636232

Hersteller Artikelnummer

711301

Hersteller Typ

SCH10

Hersteller Artikel Nr.:

711301

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

10 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

2.290 kg

flexibler Hochdruckschlauch zum Anschluss hydraulischer Werkzeuge, mit Schnellverschlusskupplungsystem und Staubschutzkappe