Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schlauchleitung 3m synt. kpl.N+K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schlauchleitung 3m synt. kpl.N+K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711138

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 3 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84139100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212105233

Sonepar Artikelnummer

120614166

Hersteller Artikelnummer

711138

Hersteller Typ

SCH3

Hersteller Artikel Nr.:

711138

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

3 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

1.239 kg

flexibler Hydraulikschlauch zum Anschluss hydraulischer Werkzeuge, mit schnellverschlusskupplungssystem und Staubschutzkappen