Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schlauchleitung 5m armiert kpl.N+K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schlauchleitung 5m armiert kpl.N+K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710176

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 5 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84139100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212535511

Sonepar Artikelnummer

120614169

Hersteller Artikelnummer

710176

Hersteller Typ

SCHA5

Hersteller Artikel Nr.:

710176

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

5 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

2.200 kg

Hydraulikschlauch zum Anschluss hydraulischer Werkzeuge, mit schnellverschlusskupplungssystem und Staubschutzkappen