Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schlauchleitung 5m synt. kpl.N+K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schlauchleitung 5m synt. kpl.N+K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711268

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 5 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84139100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212105370

Sonepar Artikelnummer

120614167

Hersteller Artikelnummer

711268

Hersteller Typ

SCH5

Hersteller Artikel Nr.:

711268

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

5 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

1.490 kg

flexibler Hydraulikschlauch zum Anschluss hydraulischer Werkzeuge, mit schnellverschlusskupplungssystem und Staubschutzkappen