Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schneidmesser PS/ASU120-2

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schneidmesser PS/ASU120-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713771

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212253804

Sonepar Artikelnummer

121127200

Hersteller Artikelnummer

713771

Hersteller Typ

SMI120-2

Hersteller Artikel Nr.:

713771

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

1.256 kg

für hydraulische Akkuschneider