Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schneidmesser SM54

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schneidmesser SM54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 715557

  • Schneidbacken auswechselbar - Ja

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - Nein

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212428356

Sonepar Artikelnummer

121051247

Hersteller Artikelnummer

715557

Hersteller Typ

SM54

Hersteller Artikel Nr.:

715557

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.700 kg

für STILO-S54