Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schneidmesser XS50F

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schneidmesser XS50F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711334

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212188946

Sonepar Artikelnummer

120614126

Hersteller Artikelnummer

711334

Hersteller Typ

SMPS50F

Hersteller Artikel Nr.:

711334

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.150 kg

aus rostfreiem Stahl