Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schraubendreher-Set

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schraubendreher-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101702

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212016911

Sonepar Artikelnummer

120613694

Hersteller Artikelnummer

101702

Hersteller Typ

1399001

Hersteller Artikel Nr.:

101702

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.238 kg

VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft