Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schraubendreher-Set

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schraubendreher-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101703

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212016928

Sonepar Artikelnummer

120613696

Hersteller Artikelnummer

101703

Hersteller Typ

1399002

Hersteller Artikel Nr.:

101703

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.238 kg

in einer Blisterverpackung, Set-Bestückung, 1 Stück 0,5 x 3 x 100 1 Stück 0,8 x 4 x 100 1 Stück 1 x 5,5 x 125 1 Stück 1,2 x 6,5 x 150