Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schraubendreher-Set

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schraubendreher-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101705

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212016942

Sonepar Artikelnummer

120613697

Hersteller Artikelnummer

101705

Hersteller Typ

1399004

Hersteller Artikel Nr.:

101705

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

3

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.152 kg

Pozidriv, Futur II in einer Blisterverpackung Set-Bestückung: 1 Stück PZ0x60 1 Stück PZ1x75 1 Stück PZ2x100