Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schraubendreher-Set (PH)

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schraubendreher-Set (PH)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101704

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212016935

Sonepar Artikelnummer

120613695

Hersteller Artikelnummer

101704

Hersteller Typ

1399003

Hersteller Artikel Nr.:

101704

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.152 kg

Futur II in einer Blisterverpackung Set-Bestückung, 1 Stück PH0 x 60 1 Stück PH1 x 75 1 Stück PH2 x 100