Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schraubendrehereinsatz 10x 5L ISL

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schraubendrehereinsatz 10x 5L ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102988

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 120 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212029225

Sonepar Artikelnummer

120613782

Hersteller Artikelnummer

102988

Hersteller Typ

1506205

Hersteller Artikel Nr.:

102988

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

120 mm

Klingenlänge:

75 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Anschlussmaß:

10 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.191 kg

Mittellange Ausführung - 120 mm, Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120