INTERCABLE - Schraubendrehereinsatz 10x 8 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101932
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 35 mm
Klingenlänge - 15 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212019202
Sonepar Artikelnummer
120613780
Hersteller Artikelnummer
101932
Hersteller Typ
1505208
Hersteller Artikel Nr.:
101932
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
35 mm
Klingenlänge:
15 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.094 kg


