Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schrumpfschlauch Typ W 135, 3:1 schwarz, 6,4/2 mm Deray I3000

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schrumpfschlauch Typ W 135, 3:1 schwarz, 6,4/2 mm Deray I3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183272

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212394101

Sonepar Artikelnummer

120613313

Hersteller Artikelnummer

183272

Hersteller Typ

ICC65112

Hersteller Artikel Nr.:

183272

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Länge:

75 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.201 kg

Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 3:1, flammgeschützt, dünnwandig