INTERCABLE - Schrumpfschlauch Typ WDW, 3:1 schwarz, 119,9/39,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183291
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 119.9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 39.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212394293
Sonepar Artikelnummer
120613332
Hersteller Artikelnummer
183291
Hersteller Typ
ICC65336
Hersteller Artikel Nr.:
183291
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
119.9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
39.9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
4.3 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.204 kg


