Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schulter-Tragriemen f. Lederkoffer schwarz

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schulter-Tragriemen f. Lederkoffer schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100521

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Leder

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212005199

Sonepar Artikelnummer

120892770

Hersteller Artikelnummer

100521

Hersteller Typ

19199

Hersteller Artikel Nr.:

100521

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Leder

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

42021190

Gewicht:

0.087 kg

Farbe: schwarz