INTERCABLE - Schutzhaube aus Kunststoff 1100X1300X440mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107838
Form - rund
Ausführung - sonstige
Breite - 440 mm
Länge - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212234223
Sonepar Artikelnummer
120635735
Hersteller Artikelnummer
107838
Hersteller Typ
6614610
Hersteller Artikel Nr.:
107838
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Breite:
440 mm
Länge:
1300 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Mit Abhängung:
Nein
Mit Befestigungslöchern:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.900 kg


