INTERCABLE - Schutzhaube aus Kunststoff 1100x900x440mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107349
Form - rund
Breite - 440 mm
Länge - 900 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197580
Sonepar Artikelnummer
120635734
Hersteller Artikelnummer
107349
Hersteller Typ
6614510
Hersteller Artikel Nr.:
107349
Form:
rund
Breite:
440 mm
Länge:
900 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Mit Abhängung:
Nein
Mit Befestigungslöchern:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.650 kg


