INTERCABLE - Schutzhaube KVSchrank Gr.0 1100x700x440

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107587
Form - rund
Ausführung - sonstige
Breite - 440 mm
Länge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212217684
Sonepar Artikelnummer
120635737
Hersteller Artikelnummer
107587
Hersteller Typ
6614810
Hersteller Artikel Nr.:
107587
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Breite:
440 mm
Länge:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Mit Abhängung:
Nein
Mit Befestigungslöchern:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.820 kg


