INTERCABLE - Schutzhaube KVSchrank Gr.00 1100x550x440

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107581
Form - rund
Ausführung - sonstige
Breite - 440 mm
Länge - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212217509
Sonepar Artikelnummer
120635736
Hersteller Artikelnummer
107581
Hersteller Typ
6614710
Hersteller Artikel Nr.:
107581
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Breite:
440 mm
Länge:
550 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Mit Abhängung:
Nein
Mit Befestigungslöchern:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.400 kg


