Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Schutzhosen 7kA-PSA III Kat. blau Royal Grösse 46

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Schutzhosen 7kA-PSA III Kat. blau Royal Grösse 46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107540

  • Größe - 46

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212216960

Sonepar Artikelnummer

120635830

Hersteller Artikelnummer

107540

Hersteller Typ

AI0402

Hersteller Artikel Nr.:

107540

Größe:

46

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Latzhose:

Nein

Wathose:

Nein

Passform:

lange Form

Kindergröße:

Nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Mit reflektierenden Streifen:

Nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialgewicht:

237 g/m²

Wegwerfausführung:

Nein

Länge:

1/1 lang

Schnittschutz:

Nein

Wasserabweisend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Nein

Hitzeschutz:

Nein

Wärmegedämmt:

Nein

Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:

Ja

Schweißerschutz nach EN 11611:

Nein

Chemikalienschutz:

Nein

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Abriebfestigkeit nach EN 530 M2:

Klasse 2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

62032210

Gewicht:

0.596 kg

Die Störlichtbogen-Schutzkleidung ist in Niederspannungsbereichen einsetzbar, um den Arbeiter vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens zu schützenach Geprüft und hergestellt nach folgenden Normen: UNI EN 340:2004, UNI EN 11612/09 A1B1C1, UNI EN 1149-5:2008, IEC 61482-2/09, IEC 61482-1-2/08, Material: 87% Baumwolle, 12% Nylon, 1% antistatische Faser, Farbe: royal blau