INTERCABLE - SDR 0,5x3x100 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101493
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212014825
Sonepar Artikelnummer
120613669
Hersteller Artikelnummer
101493
Hersteller Typ
1301030
Hersteller Artikel Nr.:
101493
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Ja
Ausführung Schaft:
quadratisch
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.074 kg


