INTERCABLE - SDR 0,6x3,5x100-Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105363
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212145048
Sonepar Artikelnummer
120613670
Hersteller Artikelnummer
105363
Hersteller Typ
1301035
Hersteller Artikel Nr.:
105363
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Ja
Ausführung Schaft:
quadratisch
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
31 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.076 kg


