INTERCABLE - SDR 0,8x4x100 FII-Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101494
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212014832
Sonepar Artikelnummer
120613671
Hersteller Artikelnummer
101494
Hersteller Typ
1301040
Hersteller Artikel Nr.:
101494
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Ja
Ausführung Schaft:
quadratisch
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
34 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.078 kg


