INTERCABLE - SDR 1,6x10x200 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101498
Klingenbreite - 10 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 320 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014870
Sonepar Artikelnummer
120635612
Hersteller Artikelnummer
101498
Hersteller Typ
1301100
Hersteller Artikel Nr.:
101498
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
187 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.184 kg


