INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW11x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101530
Schlüsselweite - 11 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 240 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015198
Sonepar Artikelnummer
120635630
Hersteller Artikelnummer
101530
Hersteller Typ
1306110
Hersteller Artikel Nr.:
101530
Schlüsselweite:
11 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
10.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.152 kg


