INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW12x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101531
Schlüsselweite - 12 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015204
Sonepar Artikelnummer
120635631
Hersteller Artikelnummer
101531
Hersteller Typ
1306120
Hersteller Artikel Nr.:
101531
Schlüsselweite:
12 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
10.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.158 kg


