INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW13x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101532
Schlüsselweite - 13 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 236 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015211
Sonepar Artikelnummer
120613688
Hersteller Artikelnummer
101532
Hersteller Typ
1306130
Hersteller Artikel Nr.:
101532
Schlüsselweite:
13 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.264 kg


