INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW4x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101522
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 225 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015112
Sonepar Artikelnummer
120635627
Hersteller Artikelnummer
101522
Hersteller Typ
1306040
Hersteller Artikel Nr.:
101522
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
7.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.052 kg


