INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW5,5x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101524
Schlüsselweite - 5.5 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 222 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015136
Sonepar Artikelnummer
120613684
Hersteller Artikelnummer
101524
Hersteller Typ
1306055
Hersteller Artikel Nr.:
101524
Schlüsselweite:
5.5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
222 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.120 kg


