INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW5x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101523
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 222 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015129
Sonepar Artikelnummer
120613683
Hersteller Artikelnummer
101523
Hersteller Typ
1306050
Hersteller Artikel Nr.:
101523
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
222 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.120 kg


