INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW6x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101525
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015143
Sonepar Artikelnummer
120635628
Hersteller Artikelnummer
101525
Hersteller Typ
1306060
Hersteller Artikel Nr.:
101525
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
8.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.070 kg


