INTERCABLE - SDR 6KT-Steckschlüssel SW8x125 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101527
Schlüsselweite - 8 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 229 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015167
Sonepar Artikelnummer
120613686
Hersteller Artikelnummer
101527
Hersteller Typ
1306080
Hersteller Artikel Nr.:
101527
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
229 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.180 kg


