INTERCABLE - SDR 6KT-Stiftschlüssel SW2,5x75 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101509
Schlüsselweite - 2.5 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014986
Sonepar Artikelnummer
120635614
Hersteller Artikelnummer
101509
Hersteller Typ
1304025
Hersteller Artikel Nr.:
101509
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
4.7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.026 kg


