INTERCABLE - SDR 6KT-Stiftschlüssel SW3x75 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101510
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014993
Sonepar Artikelnummer
120635615
Hersteller Artikelnummer
101510
Hersteller Typ
1304030
Hersteller Artikel Nr.:
101510
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
5.3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.044 kg


