INTERCABLE - SDR 6KT-Stiftschlüssel SW5x75 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101512
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015013
Sonepar Artikelnummer
120635617
Hersteller Artikelnummer
101512
Hersteller Typ
1304050
Hersteller Artikel Nr.:
101512
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
7.6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.082 kg


