INTERCABLE - SDR 6KT-Stiftschlüssel SW6x100 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101513
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 220 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015020
Sonepar Artikelnummer
120635618
Hersteller Artikelnummer
101513
Hersteller Typ
1304060
Hersteller Artikel Nr.:
101513
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
8.7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.093 kg


