INTERCABLE - SDR 6KT-Stiftschlüssel SW8x100 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101514
Schlüsselweite - 8 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 220 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015037
Sonepar Artikelnummer
120635619
Hersteller Artikelnummer
101514
Hersteller Typ
1304080
Hersteller Artikel Nr.:
101514
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.152 kg


